Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS KSR223GLFG TASTER, SPST, 0.01A, 32VDC, 2N, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2320064
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KSR223GLFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 3.8mm
  • Produktpalette: KSR Series
  • Schaltleistung: 10mA bei 32V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 200 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: C&K COMPONENTS, KSR223GLFG, 2320064, 232-0064
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,80*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,389*
    € 1,65291
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,276*
    € 1,51844
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.