Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER AFM30US18C2 NETZTEIL, 1.67A, 18V, 30W, IEC C8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2319726
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AFM30US18C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Produktpalette: AFM Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 18 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.67 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: Kleingerätebuchse (IEC 60320 C8)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook 30 watt, netzteil notebook, netzteil notebook hohlstecker, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, XP POWER, AFM30US18C2, 2319726, 231-9726
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,54*
    € 69,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,24*
    € 66,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,65*
    € 62,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,33*
    € 58,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,01*
    € 55,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,67*
    € 48,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CON1
    ab € 1,43*
    Zubehör
    Multicomp
    GW-151632
    ab € 1,62*
    Zubehör
    Multicomp
    SH10167R
    ab € 1,76*
    Zubehör
    Pro Elec
    PE01077
    ab € 2,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.