Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER AHM85PS19C2-8 NETZTEIL, 4.47A, 19V, 85W, IEC C8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2319700
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AHM85PS19C2-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Produktpalette: AHM85 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 19 VDC
  • Ausgangsanschluss: 4-polig, Mini-DIN
  • Ausgangsleistung, max.: 85 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.47 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: Kleingerätebuchse (IEC 60320 C8)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, XP POWER, AHM85PS19C2-8, 2319700, 231-9700
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 90,47*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,47*
    € 107,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,71*
    € 105,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,35*
    € 98,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,15*
    € 91,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 75,55*
    € 89,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 73,93*
    € 87,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,50*
    € 76,76
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    XP Power
    ALM85US19C2-8
    € 66,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.