Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 4.7 V, 300 mW, SOD-323, 2 Pin(s), 150 °C, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2319225
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX384-B4V7,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZX384
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 4.7 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pin-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX384-B4V7,115, 2319225, 231-9225
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,027*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1679*
    € 0,1998
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1222*
    € 0,14542
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0763*
    € 0,0908
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0406*
    € 0,04831
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0365*
    € 0,04344
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0349*
    € 0,04153
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,027*
    € 0,03213
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.