Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 3 V, 500 mW, SOD-80C, 2 Pin(s), 200 °C, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2319148
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-B3V0,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Produktpalette: BZV55
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 3 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-80C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZV55-B3V0,115, 2319148, 231-9148
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,111*
    € 0,3045*
    Lager 139
    967
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,034*
    € 0,4682*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4682*
    € 0,55716
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3138*
    € 0,37342
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1229*
    € 0,14625
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1118*
    € 0,13304
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0802*
    € 0,09544
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,05*
    € 0,0595
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0463*
    € 0,0551
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0445*
    € 0,05296
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0437*
    € 0,052
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,034*
    € 0,04046
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,341* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.