Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAM3X8CA-AU MCU, 32BIT, CORTEX-M3, 84MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318838
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM3X8CA-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family SAM 3X Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 63 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, ENET, I2C, I2S, SPI, SSI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 15 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 96 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM 3X
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 84 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAM3X8CA-AU, 2318838, 231-8838
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,29*
    € 14,81*
    € 6,90*
    ab € 8,73*
    € 14,88*
    Lager 139
    992
    € 14,99*
    ab € 9,61*
    € 15,41*
    1 Tag
    179
    Frei Haus
    ab € 14,45*
    € 20,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,73*
    € 16,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    ATSAM3X8EA-CU
    ab € 9,75*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    ATSAM3S4BA-AU
    ab € 5,24*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    ATSAM3U4CA-AU
    ab € 5,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.