Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT90CAN128-16MU MCU, 8BIT, AVR, 16MHZ, VQFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318815
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT90CAN128-16MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
mikrocontroller
Produktpalette: AVR Family AT90CAN Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: 8051
  • MCU-Baureihe: AT90CAN
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT90CAN128-16MU, 2318815, 231-8815
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    260
    Frei Haus
    ab € 7,84*
    € 9,83*
    1
    € 6,90*
    ab € 7,47*
    € 11,62*
    5
    Frei Haus
    ab € 9,16*
    € 12,49*
    Lager 139
    1029
    1
    € 14,99*
    ab € 7,61*
    € 13,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000000
    € 53,94*
    Zubehör
    Edsyn
    LP 200
    € 38,47*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK500
    € 191,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.