Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMQA33VT1G ESD-SCHUTZDIODE, 25V, SC-74-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317786
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMQA33VT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 150 W
  • Produktpalette: MMQA3
  • Sperrspannung: 25 V
  • Klemmspannung, max.: 48.6 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 31.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 34.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SC-74
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, on semiconductor diode, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ONSEMI, MMQA33VT1G, 2317786, 231-7786
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0729*
    € 0,1109*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,64*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,56*
    € 1,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,1109*
    € 0,13197
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,1048*
    € 0,12471
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,101*
    € 0,12019
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0729*
    € 0,08675
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 332,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.