Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBZ33VALT1G ESD-SCHUTZDIODE, 26V, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317785
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ33VALT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 40 W
  • Produktpalette: MMBZ3
  • Sperrspannung: 26 V
  • Klemmspannung, max.: 46 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 31.35 V
  • Durchbruchspannung, max.: 34.65 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, on semiconductor zenerdiode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ONSEMI, MMBZ33VALT1G, 2317785, 231-7785
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    30000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,018*
    € 0,0255*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,21*
    5
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,1125*
    € 0,296*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30000 Stück
    € 0,0255*
    € 0,03035
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,0243*
    € 0,02892
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,0238*
    € 0,02832
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,0234*
    € 0,02785
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,018*
    € 0,02142
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 30000 Stück ( entspricht € 765,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE906
    ab € 4,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.