Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BAV70WT1G KLEINSIGNALDIODE, 70V, SOT-323-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317705
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAV70WT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 500 mA
  • Produktpalette: BAV70
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 70 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 6 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BAV70WT1G, 2317705, 231-7705
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0106*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30000 Stück
    € 0,0132*
    € 0,01571
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0127*
    € 0,01511
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,0126*
    € 0,01499
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0123*
    € 0,01464
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,012*
    € 0,01428
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0117*
    € 0,01392
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,0114*
    € 0,01357
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,0106*
    € 0,01261
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE906
    ab € 4,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.