Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMDL914T1G KLEINSIGNALDIODE, 100V, SOD-323-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317698
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMDL914T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 500 mA
  • Produktpalette: MMDL9
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMDL914T1G, 2317698, 231-7698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0179*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0313*
    € 0,03725
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0307*
    € 0,03653
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0259*
    € 0,03082
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0255*
    € 0,03035
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0232*
    € 0,02761
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0217*
    € 0,02582
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0206*
    € 0,02451
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0179*
    € 0,0213
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.