| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2317535 Herst.-Nr.: BTA16-600CW3G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 170 A Haltestrom, max.: 50 mAProduktpalette: - MSL: - Anzahl der Pins: 3 Pin(s)Bauform - Thyristor: TO-220AB Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 VZündstrom, max.: 35 mAThyristormontage: Durchsteckmontage RMS-Durchlassstrom: 16 ABetriebstemperatur, max.: 125 °CDurchlassstrom, durchschnittlich: - SVHC: No SVHC (20-Jun-2016) Zündspannung, max.: 1.7 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, BTA16-600CW3G, 2317535, 231-7535 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 2,30* | € 2,89* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,98* | € 3,05* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,47* | € 3,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,76* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|