Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SMF05CT2G ESD-SCHUTZDIODE, 5V, SC-88-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317486
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMF05CT2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 100 W
  • Produktpalette: TRANSZORB SMCJ
  • Sperrspannung: 13 V
  • Klemmspannung, max.: 12.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.2 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SC-88
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ONSEMI, SMF05CT2G, 2317486, 231-7486
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0852*
    € 0,6572*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6572*
    € 0,78207
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5009*
    € 0,59607
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2371*
    € 0,28215
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2046*
    € 0,24347
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1214*
    € 0,14447
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1172*
    € 0,13947
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1027*
    € 0,12221
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,286* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.