Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SMS05CT1G ESD-SCHUTZDIODE, 11.3V, 5V, TSOP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317479
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMS05CT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 350 W
  • Produktpalette: SMS05C
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: 14.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.2 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: TSOP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, on semiconductor diode, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ONSEMI, SMS05CT1G, 2317479, 231-7479
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0813*
    € 0,102*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,13*
    € 0,442*
    Lager 139
    3353
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0839*
    € 0,6542*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6542*
    € 0,7785
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5061*
    € 0,60226
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2702*
    € 0,32154
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,2426*
    € 0,28869
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,2299*
    € 0,27358
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2133*
    € 0,25383
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1338*
    € 0,15922
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1245*
    € 0,14816
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1224*
    € 0,14566
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1049*
    € 0,12483
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0839*
    € 0,09984
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,271* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.