Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33FJ64GP202-I/SO DSC, 32BIT, 80MHZ, 64KB, 3.6V, SOIC-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315948
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ64GP202-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
dsp
Core-Versorgungsspannung: 2.75 V
  • Bauform - DSC: SOIC
  • Produktpalette: dsPIC33F Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 21 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 64 KB
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 80 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33FJ64GP202-I/SO, 2315948, 231-5948
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,30*
    € 7,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,75*
    € 8,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164127-5
    € 239,48*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164129
    € 148,08*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM330011
    € 114,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.