Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Signalcontroller, dsPIC30F, 120 MHz, 48 KB, 30 I/O(s), CAN, I2C, SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315937
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F4013-30I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Core-Versorgungsspannung: 5.5 V
  • Bauform - DSC: TQFP
  • Produktpalette: dsPIC30F Series
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 30 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 48 KB
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 120 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, a-d converter microchip, dsp, (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC30F4013-30I/PT, 2315937, 231-5937
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 6,13*
    € 10,09*
    € 8,95*
    ab € 6,92*
    € 10,79*
    Lager 139
    1199
    € 14,99*
    ab € 6,56*
    € 10,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM300018
    ab € 135,52*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM330011
    ab € 88,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.