Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC2377FBD144,551 MCU, 16BIT/32BIT, 72MHZ, LQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2314797
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2377FBD144,551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC2000 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 104 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM7TDMI
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 58 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC2000
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC2377FBD144,551, 2314797, 231-4797
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    ab € 655,77*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.200,46*
    Zubehör
    NXP
    ACP-CYCLONE
    ab € 799,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.