Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PT61020EL TRANSFORMATOR, BASE T, 350UH,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313530
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PT61020EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Induktivität: 350 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Kompatibel mit: 10/100/1000 Base-T PoE
  • Anzahl der Ports: 4 Ports
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1CT:1CT
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, netztrafo, Ethernet, LAN-Transformatoren, Transformatoren, Wandler, BOURNS, PT61020EL, 2313530, 231-3530
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    350
    Frei Haus
    ab € 1,39*
    € 1,73*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,57*
    € 3,92*
    Lager 139
    1305
    1
    € 14,99*
    ab € 2,36*
    € 4,14*
    2 Tage
    2134
    1
    € 5,95*
    ab € 2,29*
    € 4,22*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,92*
    € 6,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    CDSOT236-0504C
    ab € 0,489*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.