Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC56F8006VWL DSC, 16BIT, 32MHZ, 16KB, 3.6V, SOIC-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313207
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC56F8006VWL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: 1.8 V
  • Bauform - DSC: SOIC
  • Produktpalette: 56800E
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 13 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 16 KB
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Core-Frequenz: 32 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, SCI, SPI
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, NXP, MC56F8006VWL, 2313207, 231-3207
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,04*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    228-7396-55-1902
    ab € 38,99*
    Zubehör
    NXP
    CWH-UTP-ONCE-HE
    ab € 135,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.