Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 228-7396-55-1902 SOCKEL IC, SOIC, ZIF, 28POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9897534
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     228-7396-55-1902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel
Steckverbindertyp: IC-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 1.27 mm
  • Rastermaß: 7.62 mm
  • Produktpalette: 228
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 28 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, 3M, 228-7396-55-1902, 9897534, 989-7534
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,01*
    € 70,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,17*
    € 68,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,40*
    € 59,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,19*
    € 54,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,56*
    € 51,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,44*
    € 51,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,31*
    € 51,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,19*
    € 51,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,05*
    € 46,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.