Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM ACPL-C87AT-000E SENSOR, DC-POTENTIALTRENNUNG FAHRZEUGBAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313196
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-C87AT-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Trennverstärker Halbleiterbaustein
optokoppler
Bauform - Optokoppler: SSO
  • Bandbreite: 100 kHz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • CTR, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, isolierte, Optisch, Optoelektronik, Verstärker, BROADCOM, ACPL-C87AT-000E, 2313196, 231-3196
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    80
    Frei Haus
    ab € 4,78*
    € 6,76*
    Lager 139
    1575
    1
    € 14,99*
    ab € 5,68*
    € 15,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    16-350000-11-RC
    ab € 18,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.