Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX84-B8V2,215 ZENER-DIODE, 0.25W, 8.2V, SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311220
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-B8V2,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZX84
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 8.2 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: TO-236AB (SOT-23)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: zenerdioden smd 2%, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX84-B8V2,215, 2311220, 231-1220
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    € 8,95*
    ab € 0,0203*
    € 0,028*
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0204*
    € 0,0759*
    Lager 139
    8008
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0344*
    € 0,2943*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2943*
    € 0,35022
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1979*
    € 0,2355
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0802*
    € 0,09544
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0498*
    € 0,05926
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0456*
    € 0,05426
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0437*
    € 0,052
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0344*
    € 0,04094
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4715* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.