Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEIL ULINKPRO-D DEBUG- & TRACE-ADAPTER ARM7/ARM9/CORTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2366517
Hersteller:
     KEIL Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     ULINKPRO-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: Serial Wire Debug, Serial Wire Viewer, Befehlsspur, High-Speed-Speicher mit Lesen/Schreiben, USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Debugger
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Debug- &, Trace-Einheit ULINKpro
  • Prozessorserie: ARM7, ARM9, Cortex-M0, Cortex-M1, Cortex-M3, Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, KEIL, ULINKPRO-D, 2366517, 236-6517
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 654,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 746,26*
    € 888,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 734,30*
    € 873,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 699,10*
    € 831,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 683,22*
    € 813,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 654,99*
    € 779,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.