Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTVS15-058C-TH TVS-DIODE, BIDIR., 58V, 15KA, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309703
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTVS15-058C-TH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: -
  • Produktpalette: PTVS
  • Sperrspannung: 58 V
  • Klemmspannung, max.: 110 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 64 V
  • Durchbruchspannung, max.: 70 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, PTVS15-058C-TH, 2309703, 230-9703
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,57*
    € 61,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,98*
    € 58,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,27*
    € 49,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,06*
    € 41,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,66*
    € 41,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,03*
    € 40,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,38*
    € 39,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,32*
    € 33,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.