Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1511860 BUCHSE, M12, PLUSCON, CODE A, 8POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308658
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1511860
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 2 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 30 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 19,40*
    € 25,61*
    1 Tag
    10
    € 6,40*
    ab € 19,43*
    € 25,63*
    € 4,00*
    ab € 20,95*
    € 27,87*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 21,20*
    € 27,93*
    Lager 139
    31
    € 14,99*
    ab € 35,41*
    € 49,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,38*
    € 58,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,31*
    € 53,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,66*
    € 49,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,56*
    € 48,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,27*
    € 47,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,43*
    € 46,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,62*
    € 45,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,80*
    € 44,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,41*
    € 42,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1212623
    ab € 73,91*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1416567
    ab € 322,36*
    Zubehör
    Phoenix
    1212600
    ab € 9,90*
    Zubehör
    Phoenix
    1513334
    ab € 15,32*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1208429
    ab € 43,91*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1212224
    ab € 96,23*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,40*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003310A
    ab € 60,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.