Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYLEC 50.616 ES KABELVERSCHRAUBUNG M16 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308390
Hersteller:
     Hylec
Herst.-Nr.:
     50.616 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 edelstahl
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung edelstahl
Kabeldurchmesser, max.: 9 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Edelstahl
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M16 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallisch - unbearbeitet
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 5 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, HYLEC, 50.616 ES, 2308390, 230-8390
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,70*
    € 54,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,95*
    € 52,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,78*
    € 41,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,60*
    € 36,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,45*
    € 35,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hylec
    50.216 ES
    ab € 4,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.