Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3756/20 FLACHBANDKABEL, 20POL, 30.5M, 30AWG, 50V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2302004
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3756/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
3m flachbandkabel
Rastermaß: 0.635 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 12.7 mm
  • Produktpalette: 3756
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 38AWG
  • Anzahl der Adern: 20 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Mantelmaterial: TPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3756/20, 2302004, 230-2004
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 92,27*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 3,07567* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 117,79*
    € 140,17
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 116,34*
    € 138,44
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 112,06*
    € 133,35
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 104,41*
    € 124,25
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 92,27*
    € 109,80
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 34,46*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 6,68*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.