Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8125/10 FLACHBANDKABEL, 10POL, 30.5M, 24AWG, 50V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2301971
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8125/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
3m flachbandkabel 10-polig
Rastermaß: 2.54 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.48 m
  • Kabelbreite: 24.59 mm
  • Produktpalette: 8125
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG
  • Anzahl der Adern: 10 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 8125/10, 2301971, 230-1971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 205,37*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 205,37* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 278,57*
    € 331,50
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 268,90*
    € 319,99
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 245,59*
    € 292,25
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 228,31*
    € 271,69
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 205,37*
    € 244,39
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 34,56*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 6,68*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.