| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2301733 Herst.-Nr.: SKKT106B16E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs Produktpalette: - Anzahl der Pins: 7 Pin(s)Bauform - Thyristor: Modul Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kVZündstrom, max.: 150 mAThyristormontage: Platte RMS-Durchlassstrom: 180 ABetriebstemperatur, max.: 130 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kVDurchschnittlicher Durchlassstrom: 106 ASVHC: No SVHC (15-Jun-2015) Zündspannung, max.: 3 VRoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKKT106B16E, 2301733, 230-1733 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 36,15* | € 55,52* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,17* | € 68,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|