Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKD62/08 BRÜCKEN-GR-DIODE, 60A, 800V, 3PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2301718
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD62/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 86 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.8 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Durchlassstoßstrom: 500 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: SKD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter semikron, brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKD62/08, 2301718, 230-1718
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,59*
    € 81,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,49*
    € 80,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,52*
    € 74,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,14*
    € 68,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,37*
    € 63,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,92*
    € 59,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,15*
    € 52,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Semikron
    SKKT 92B16E
    ab € 31,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.