Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 5.1 V, 500 mW, DO-35, 2 Pin(s), 175 °C, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2295716
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZX5V1B-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: TZX5V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 5.1 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-35
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z-diode tht, pin-diode, vishay diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, TZX5V1B-TAP, 2295716, 229-5716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0239*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2911*
    € 0,34641
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2058*
    € 0,2449
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0818*
    € 0,09734
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0731*
    € 0,08699
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,054*
    € 0,06426
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0355*
    € 0,04225
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,032*
    € 0,03808
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0306*
    € 0,03641
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0239*
    € 0,02844
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.