Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 133-3701-801 HF KOAX, MCX-BUCHSE, GERADE, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293796
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     133-3701-801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
MCX Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: MCX-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: RG178, RG316
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 133-3701-801, 2293796, 229-3796
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.