Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIVAR PLP2-500 LICHTROHR, EINFACH, RUND, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293496
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP2-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiter
bivar lichtleiter
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Länge: 12.7 mm
  • Produktpalette: -
  • Lichtleiterfarbe: Transparent
  • Lichtleitermontage: Panelmontage
  • Anzahl der Lichtleiterstäbe: 1 Stäbe
  • Lichtleiterform: Rund
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, BIVAR, PLP2-500, 2293496, 229-3496
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,34*
    € 0,98*
    Lager 139
    40210
    1
    € 14,99*
    ab € 0,406*
    € 1,118*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,36*
    € 1,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-1401
    ab € 0,133*
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-1340
    ab € 0,143*
    Zubehör
    Forge
    FNL-U300B23CDSL
    ab € 0,385*
    Zubehör
    Forge
    FNL-U300B23WCSL
    ab € 0,385*
    Zubehör
    Nichia
    NSPG310B
    ab € 0,30*
    Zubehör
    Nichia
    NSPB310B
    ab € 1,45*
    Zubehör
    Nichia
    NSPB300B
    ab € 1,35*
    Zubehör
    Nichia
    NSPG320C
    ab € 2,69*
    Zubehör
    Nichia
    NSPW300DS
    ab € 1,45*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.