| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-826593 Herst.-Nr.: HLMP-1401 EAN/GTIN: 5059041876452 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Gelb Gehäusetyp = 3 mm (T-1) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2 V Lichtstärke = 2.2 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 60 ° Linsenform = Rund Wellenlänge typ. = 585 nm Linsenfarbe = Gelb
LEDs der Serie Avago HLMP-1301/1401/1503/K401/K600. Die Serien HLMP-1301, HLMP-1401, HLMP-1503, HLMP-K401 und HLMP-K600 von Avago Technologies sind diffuse LED-Lampen in T-1 (3 mm). Diese Familie von durchkontaktierten LEDs wurde für den Universaleinsatz in Signalleuchten entwickelt. Diffusionsmittel, Abtönungen und die optische Bauweise sind so miteinander kombiniert, dass eine hohe Lichtstärke und große Betrachtungswinkel entstehen.. Eigenschaften der LEDs der Serien HLMP-1301, HLMP-1401, HLMP-1503, HLMP-K401, HLMP-K600: – Hohe Lichtstärke – Verschiedene Farben erhältlich – T-1 (3 mm) Standardgehäuse – Ausgewählte Mindestwerte – Große Strahlungswinkel – Universalkabel – Zuverlässig und robust Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Gelb | Gehäusetyp: | 3 mm (T-1) | Montage Typ: | THT | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2 V | Lichtstärke: | 2.2 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 60 ° | Linsenform: | Rund | Wellenlänge typ.: | 585 nm | Linsenfarbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet gelb, led bedrahtet, sockel bipin led, 826593, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMP1401, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,23* | € 0,67* | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,18* | € 0,679* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,132* | € 0,859* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,143* | € 1,012* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,295* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|