Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-1206S080-2 SICHERUNG, PTC, 0.8A, 63V, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291894
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-1206S080-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: SF-1206S
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Sicherungsstrom: 800 mA
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 63 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-1206S080-2, 2291894, 229-1894
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1550
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,291*
    € 0,634*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 4,06*
    € 4,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,34* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.