Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-FSMF010X-2 SICHERUNG, PTC, 0.1A, 15V, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291868
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-FSMF010X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
PPTC-Bauform: 0603 (Metrisch 1608)
  • Auslösestrom: 300 mA
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: MF-FSMF
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 100 mA
  • Zeit zur Auslösung: 1 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 15 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, bourns pcb sicherung, mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-FSMF010X-2, 2291868, 229-1868
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,39*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,26*
    € 0,42*
    5000
    € 5,90*
    ab € 0,45*
    € 0,56*
    1 Tag
    5000
    5
    € 5,95*
    ab € 0,3296*
    € 0,571*
    Lager 139
    6975
    10
    € 14,99*
    ab € 0,319*
    € 0,956*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,56* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    0603L010YR
    ab € 0,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.