Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760308111 WIRELESS-CHARGING-SPULE, 6.3UH, 13A, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291720
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
drahtlose ladespule
Produktpalette: WE-WPCC
  • DC-Widerstand, max.: 0.024 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • AC-Nennstrom: -
  • Anzahl der Spulen: 1 Spule
  • Eigenresonanzfrequenz: 20 MHz
  • Qualitätsfaktor: 80 bei 125kHz
  • Induktivität: 6.3 µH
  • Montage der Induktivität: Leiterplattenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Schichten / Lagen: 2 Lagen
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Sättigungsstrom (Isat): 16 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 53.3 mm
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: 53.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Passive, Spulen, Wireless-Charging-Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 760308111, 2291720, 229-1720
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,66*
    € 29,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,82*
    € 18,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,49*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,71*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,54*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.