Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 45-344 SCHERE,GEZAHNT,KEVLAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291534
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     45-344
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Allzweckschere
Gesamtlänge - metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: Gepolstert
  • Klingenlänge - imperial: -
  • Klingenlänge - metrisch: -
  • Schere: Kevlar
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Gesamtlänge - imperial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, kabelschere, Handwerkzeuge, Scheren, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL, 45-344, 2291534, 229-1534
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,80*
    ab € 13,60*
    € 19,73*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 32,46*
    € 44,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,95*
    € 53,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,06*
    € 51,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,97*
    € 49,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,48*
    € 48,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,77*
    € 44,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,46*
    € 38,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Miller Fall Protection
    80671
    ab € 13,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.