| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2290375 Herst.-Nr.: L-154A4SUREQBFZGEW EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: Hyper Red/ Blue/ Green MSL: - Durchlassspannung / Farbe: R 1.9V, G 3.2V, B 3.3V Lichtstärke / Farbe: R 1cd, G 1.7cd, B 500mcd Wellenlänge / Farbe: R 640nm, G 520nm, B 461nm Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm) LED-Montage: Durchsteckmontage Linsenform: Rund LED-Farbe: Hyperrot, Grün, Blau Abstrahlwinkel: 60 °Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Durchlassstrom / Farbe: R 30mA, G 30mA, B 30mA RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-154A4SUREQBFZGEW, 2290375, 229-0375 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 1,004* | € 2,32* | | | | | | | | | 100 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,93* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|