Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KP-1608SURCK LED,0603,230MCD,ROT 1.6MMX0.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290329
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-1608SURCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
Produktpalette: Hyper Red Chip LED AlGaInP on GaAs
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 603
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Hyperrot
  • Lichtstärke: 80 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 630 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 1.95 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, KP-1608SURCK, 2290329, 229-0329
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0728*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2161*
    € 0,25716
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1702*
    € 0,20254
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1644*
    € 0,19564
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1419*
    € 0,16886
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1173*
    € 0,13959
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1023*
    € 0,12174
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.