Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-647 ENTWICKLUNGSBOARD, STARTUSB, PROTOTYPING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281651
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC18F2xxx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard PIC18F2550
  • Prozessorserie: PIC18
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PIC18F2550
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-647, 2281651, 228-1651
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,59*
    € 23,31*
    Lager 139
    66
    € 14,99*
    ab € 18,68*
    € 26,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,97*
    € 32,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,20*
    € 31,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-607
    ab € 75,60*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-726
    ab € 255,05*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-764
    ab € 79,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.