Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIMEC 5GTH9351SS09-09.5 TASTER, +EXTENDER, IP67, 3.5N, 9.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2280482
Hersteller:
     Multimec
Herst.-Nr.:
     5GTH9351SS09-09.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: IP67
  • Schalterabmessungen (L x B): 10mm x 10mm
  • Produktpalette: Multimec 5G Series
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 350 gf
  • Betätiger: Stößel für Kappe
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTIMEC, 5GTH9351SS09-09.5, 2280482, 228-0482
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,87*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.