Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIMEC 5GSH93561 TASTER, SMD, IP67, 3.5N, LED WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2280477
Hersteller:
     Multimec
Herst.-Nr.:
     5GSH93561
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: IP67
  • Schalterabmessungen (L x B): 10.1mm x 10.1mm
  • Produktpalette: Multimec 5G Series
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Betätigungskraft: 350 gf
  • Betätiger: Stößel für Kappe
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTIMEC, 5GSH93561, 2280477, 228-0477
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 12,50*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.