Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZ 751134 SICHERHEITSRELAIS, 3PST-NO, 240VAC, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2279981
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751134
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • IP-Schutzart: IP20, IP40, IP54
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 240 V
  • Produktpalette: PNOZ s4
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silber-Kupfer-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Federklemme
  • Spulenspannung: 240 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Überwachungsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PILZ, 751134, 2279981, 227-9981
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 156,53*
    € 173,67*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 152,58*
    € 174,21*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 160,12*
    € 178,28*
    Frei Haus
    ab € 162,02*
    € 180,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 261,71*
    € 287,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 287,17*
    € 341,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 286,37*
    € 340,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 281,82*
    € 335,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 278,27*
    € 331,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 261,71*
    € 311,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207640
    ab € 2,2991*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207639
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207679
    ab € 3,8078*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207650
    ab € 2,79289*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207653
    ab € 2,9302*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207682
    ab € 4,8085*
    Zubehör
    Pilz
    750010
    ab € 3,18*
    Zubehör
    Pilz
    750020
    ab € 3,79*
    Zubehör
    Pilz
    751004
    ab € 18,33*
    Zubehör
    Pilz
    751160
    ab € 122,42*
    Zubehör
    Pilz
    751108
    ab € 82,57*
    Zubehör
    Pilz
    751167
    ab € 90,24*
    Zubehör
    Pilz
    751177
    ab € 101,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.