Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY BJ48 GERADE BUCHSE, HF-KOAXIAL, TNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2257844
Herst.-Nr.:
     BJ48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: TNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: TNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Cinch Steckverbinder, Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, tnc steckverbinder buchse, cinch steckverbinder, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, BJ48, 2257844, 225-7844
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 33,28*
    € 45,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 37,28*
    € 51,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,89*
    € 61,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,38*
    € 59,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,85*
    € 56,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,04*
    € 53,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,74*
    € 52,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,46*
    € 51,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,19*
    € 51,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,91*
    € 51,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,28*
    € 44,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.