Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGLUX SG01S-18 FOTODIODE, SIC UV , A=0.06MM2, TO18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253310
Hersteller:
     sglux SolGel Technologies
Herst.-Nr.:
     SG01S-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Bauform - Diode: TO-18
  • Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 300 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 0.2 fA
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fotodiode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, SGLUX, SG01S-18, 2253310, 225-3310
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,29*
    € 58,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,26*
    € 56,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,30*
    € 50,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,50*
    € 44,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,08*
    € 44,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,70*
    € 42,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,37*
    € 39,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,30*
    € 33,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.