Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX ESD55C474K4T2A-26 KONDENSATOR, 0.47æF, 50V, 10%, X7R, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253121
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     ESD55C474K4T2A-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: ESD-SAFE
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, ESD55C474K4T2A-26, 2253121, 225-3121
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1950
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0374*
    € 0,2571*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,21*
    € 0,795*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2571*
    € 0,30595
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1365*
    € 0,16244
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1244*
    € 0,14804
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1067*
    € 0,12697
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0915*
    € 0,10889
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0685*
    € 0,08152
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0519*
    € 0,06176
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0482*
    € 0,05736
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0374*
    € 0,04451
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2855* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C474KAT2A
    ab € 0,0581*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C474KAZ2A
    ab € 0,0483*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.