Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX ESD55C104K4T2A-24 KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, X7R, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253120
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     ESD55C104K4T2A-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: ESD-SAFE Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, ESD55C104K4T2A-24, 2253120, 225-3120
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,102*
    € 0,146*
    Lager 139
    560
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0272*
    € 0,188*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0956*
    € 0,11376
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0919*
    € 0,10936
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0907*
    € 0,10793
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0802*
    € 0,09544
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0708*
    € 0,08425
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0272*
    € 0,03237
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,94* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C104K5RALTU
    ab € 0,104*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805T104K5RALTU
    ab € 0,326*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C104KAT2A
    ab € 0,0133*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C104K4T2A
    ab € 0,0252*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C104K4Z4A
    ab € 0,0389*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C104KAT4A
    ab € 0,0173*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C104KAZ2A
    ab € 0,0437*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0805Y104KXAPW1BC
    ab € 0,00712*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.