Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, SMD, 15000 pF, 50 V, 0805 [Metrisch: 2012], ± 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253115
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     ESD55C153K4T2A-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: ESD-SAFE
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 15000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, AVX, ESD55C153K4T2A-20, 2253115, 225-3115
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0318*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2139*
    € 0,25454
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1091*
    € 0,12983
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0675*
    € 0,08033
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0593*
    € 0,07057
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0482*
    € 0,05736
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0445*
    € 0,05296
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0408*
    € 0,04855
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0318*
    € 0,03784
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C153KAT2A
    ab € 0,0121*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.