Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LC4128V-75TN100C CPLD, 128MAKROZ., 3.3V, ISPMACH, 100TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2252885
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LC4128V-75TN100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
cpld
CPLD-Typ: -
  • Produktpalette: ispMACH 4000
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 128 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: -
  • Prozesstechnologie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 64 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CPLDs, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LC4128V-75TN100C, 2252885, 225-2885
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 15,61*
    € 18,19*
    1
    € 6,90*
    ab € 15,53*
    € 22,51*
    Lager 139
    365
    1
    € 14,99*
    ab € 15,09*
    € 25,98*
    1
    € 6,90*
    ab € 21,80*
    € 37,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,98*
    € 30,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,50*
    € 29,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,02*
    € 26,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,98*
    € 23,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lattice
    LC4256ZE-B-EVN
    ab € 134,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.